Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 11,2/12,5kW (4,0CV)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169085052
Réf. Sonepar
00465908505
Réf. Fournisseur
MMD-UP0361BHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable standard compact DRV - 11,2/12,5kW (4,0CV)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0361BHP-E
Puissance froid: 11,2kW ; Puissance chaud : 12,5W
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x1400x750mm
Poids : 40kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 31dB(A)