Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 3,6/4kW (1,25CV)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169084994
Réf. Sonepar
00465908499
Réf. Fournisseur
MMD-UP0121BHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable standard compact DRV - 3,6/4kW (1,25CV)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0121BHP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x700x750mm
Poids : 23kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 23dB(A)