Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 7,1/8,0kW (2,5CV)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169085021
Réf. Sonepar
00465908502
Réf. Fournisseur
MMD-UP0241BHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable standard compact DRV - 7,1/8,0kW (2,5CV)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0241BHP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x1000x750mm
Poids : 30kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 27dB(A)