Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 10CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 22
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 8.4...28 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169087414
Réf. Sonepar
00465908741
Réf. Fournisseur
MMY-MUP1001HT8P-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
22
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
8.4...28 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
technologie Inverter
Oui
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
tension de raccordement
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.46...9.24 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.71...8.29 kW
puissance calorifique max
9.45...31.5 kW
eER (refroidissement)
3.35
cOP (chauffage)
3.89
SEER (refroidissement)
7.73
SCOP (chauffage)
4.78
hauteur
1690 mm
largeur
990 mm
profondeur
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
50...55 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
50...58 dB(A)
niveau de puissance acoustique
77...77 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
7/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-25...15.5 °C
longueur maximale de conduit par circuit
210 m
longueur maximale totale de conduit
500 m
différence de hauteur maximale
110 m
poids
228 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
6 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 10CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV 2 Tubes réversible Inverter, gamme SMMSu.
Modèle MMY-MUP1001HT8P-E
Puissance froid: 28kW ; Puissance chaud : 31,5kW ; Capacité : 10CV
SEER/SCOP : 7,73/4,78
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1690x990x780mm
Niveau sonore maximum : 55 dB(A)
Alimentation électrique en triphasé
Technologies compresseurs Twin-Rotary unique sur le marché.
Charge de réfrigérant requise réduite.
Jusqu'à 1200m de liaisons frigorifiques (combinaisons de groupes).
Jusqu'à 128 unités intérieures (combinaisons de groupes).
Quelques mots du fabricant :
SMMSu : Le système DRV Ultime