Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 14CV ; Puissance (froid/chaud) = 40,0/45,0 kW - MMY-MUP1401HT8P-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique max - 12...40 kW
puissance calorifique max - 13.5...45 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8855169087438
Réf. Sonepar
00465908743
Réf. Fournisseur
MMY-MUP1401HT8P-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique max:
12...40 kW
puissance calorifique max:
13.5...45 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
31
SEER (refroidissement):
7.05
SCOP (chauffage):
4.6
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.77...15.62 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
2.31...12.13 kW
eER (refroidissement):
2.75
cOP (chauffage):
4
hauteur:
1690 mm
largeur:
990 mm
profondeur:
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
53...58 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
53...62 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
210 m
longueur maximale totale de conduit:
500 m
différence de hauteur maximale:
110 m
diamètre nominal conduite de liquide:
5/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 1/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-25...15.5 °C
poids:
228 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
6 kg
niveau de puissance acoustique:
79...82 dB(A)
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Les Atouts de la gamme:
SMMSu : Le système DRV Ultime
Quelques mots du fabricant :
50598246











