Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS R32 Monophasé 4CV - R32 - Mono-ventilateur

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5903699867471

Réf. Sonepar

00465986747

Réf. Fournisseur

MCY-MUG0401HSW-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Groupe DRV 2T Mini-SMMS R32 Monophasé 4CV - R32 - Mono-ventilateur

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Mini-SMMS 2-Tubes réversible monophasé de 4CV.
Modèle MCY-MUG0401HSW-E
Puissance froid: 12,1kW ; Puissance chaud : 14,2kW
Performances énergétiques exceptionnelles :
- EER/COP : 4,14/5,08
- COP à -7°C : 4,53
- SEER/SCOP : 9,98/5,21
- ηs,C = 396,2% et ηs,H = 205,4%
Faible charge et fluide à PRP réduit R32 (80% de réduction de l'impact carbone par rapport à solution R410A).
Chassis compact mono-ventilateur :
- Dimensions (HxLxP) : 1050 x 1010 x 370 mm
- Poids : 100kg
Niveau de pression sonore à 1 m : 52dB(A) ( mode réduit : 44dB(A) )
Jusqu'à 300m de liaisons frigorifiques et 50m de dénivelé.
Nombre d'unités intérieures connectables : 8



Les Atouts de la gamme:

Gamme mini-DRV 2-Tubes Mini-SMMS R32.
Solution bas-carbone au fluide R32 et faible charge de rèfrigèrant (initiale + appoint) : impact envrionnemental rèduit de 80% par rapport à solution R410A.
Modèles de 4, 5 et 6CV (12 et 17kW) en version ultra-compacte mono-ventilateur.
Jusqu'à 13 unitès intèrieures raccordables : solution idèale pour les applications avec des locaux multiples.
Adaptabilitè à toutes les configurations : unitès intèrieures de type cassettes, gainables, muraux, plafonniers apparents...
Compresseur Twin-Rotary à règulation Inverter garantissant des performances ènergètiques èlevèes : SEER atteignant 9,98 et SCOP atteignant 5,21.
Grandes longueurs de liaisons frigorifiques facilitant la conception des systèmes pour s’adapter à de multiples configurations. : jusqu’à 300m et 50m de dènivelè.
Connectivitè importante : compatible avec des unitès intèrieures de 0,3CV (1kW seulement).
Fonctionnement jusqu’à -20°C extèrieur en mode chauffage.
Technologies uniques de dètection et d'optimisation du circuit frigorifique assurant un chauffage continu : jusqu'à 5h de fonctionnement sans dègivrage.
Ecosystème de sècuritè complet pour gèrer la charge de R32.



Quelques mots du fabricant :

Mini-SMMS R32 : La solution idéale pour réduire l'impact environnemental des bâtiments.