Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 5CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 10
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 7...14 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6931458501174
Réf. Sonepar
00465850117
Réf. Fournisseur
MCY-MHP0504HS8-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
10
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
7...14 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
technologie Inverter
Oui
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
tension de raccordement
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.57...3.78 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.07...3.72 kW
puissance calorifique max
8...16 kW
eER (refroidissement)
4.03
cOP (chauffage)
4.3
SEER (refroidissement)
9.29
SCOP (chauffage)
4.25
hauteur
1235 mm
largeur
990 mm
profondeur
390 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
46...50 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
46...53 dB(A)
niveau de puissance acoustique
62...69 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-5...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...15 °C
longueur maximale de conduit par circuit
100 m
longueur maximale totale de conduit
180 m
différence de hauteur maximale
30 m
poids
125 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
6.4 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 5CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Mini-SMMSe 2T réversible Inverter.
Modèle MCY-MHP0504HS8-E
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
EER/COP : 4,03/4,30
SEER/SCOP : 9,29/4,25
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1235x990x390mm
Poids : 125kg
Niveau sonore maximum : 50dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Nombre d'unités intérieures connectables : 10