Toshiba Climatisation - Groupe DRV 3 Tubes SHRMe 18CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 40
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 15.1...50.4 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169047531
Réf. Sonepar
00465904753
Réf. Fournisseur
MMY-MAP1806FT8P-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
40
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
15.1...50.4 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
technologie Inverter
Oui
VRF (2 tubes)
Non
VRF (3 tubes)
Oui
tension de raccordement
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
1.56...17.3 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.58...13.7 kW
puissance calorifique max
15.1...56.5 kW
eER (refroidissement)
3.15
cOP (chauffage)
3.67
SEER (refroidissement)
5.94
SCOP (chauffage)
3.59
hauteur
1830 mm
largeur
1600 mm
profondeur
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
54...61 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
54...62 dB(A)
niveau de puissance acoustique
83...84 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1 1/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-25...15.5 °C
longueur maximale de conduit par circuit
180 m
longueur maximale totale de conduit
300 m
différence de hauteur maximale
70 m
poids
377 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
11 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe DRV 3 Tubes SHRMe 18CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV 3 Tubes réversible Inverter à récupération d'énergie, gamme SHRMe
Modèle MMY-MAP1806FT8P-E
Puissance froid: 50,4kW ; Puissance chaud : 50,4kW
EER/COP : 3,15/3,67
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1830x1600x780mm
Niveau sonore maximum : 61dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Chauffage optimisé (chauffage pendant les cycles de dégivrages)
Nombre d'unités intérieures connectables : 40