Toshiba Climatisation - Groupe DRV 3 Tubes SHRMe 8CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 18
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 6.72...22.4 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169047487
Réf. Sonepar
00465904748
Réf. Fournisseur
MMY-MAP0806FT8P-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
18
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
6.72...22.4 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
technologie Inverter
Oui
VRF (2 tubes)
Non
VRF (3 tubes)
Oui
tension de raccordement
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.77...6.43 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.09...5.4 kW
puissance calorifique max
6.72...25 kW
eER (refroidissement)
3.76
cOP (chauffage)
4.14
SEER (refroidissement)
6.19
SCOP (chauffage)
3.64
hauteur
1830 mm
largeur
990 mm
profondeur
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
50...59 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
50...61 dB(A)
niveau de puissance acoustique
80...82 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
7/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-25...15.5 °C
longueur maximale de conduit par circuit
180 m
longueur maximale totale de conduit
300 m
différence de hauteur maximale
70 m
poids
263 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
11 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe DRV 3 Tubes SHRMe 8CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV 3 Tubes réversible Inverter à récupération d'énergie, gamme SHRMe
Modèle MMY-MAP0806FT8P-E
Puissance froid: 22,4kW ; Puissance chaud : 22,4kW
EER/COP : 3,76/4,14
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1830x990x780mm
Niveau sonore maximum : 59dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Chauffage optimisé (chauffage pendant les cycles de dégivrages)
Nombre d'unités intérieures connectables : 18
Les Atouts de la gamme:
Gamme SHRMe, DRV 3 tubes.
Solution de chauffage et de climatisation simultanèe pour les bâtiments tertiaires.
Compresseurs DC Twin-Rotary Toshiba associès à la règulation Inverter ultra-prècise à 0,1 Hz près qui boostent les performances à charges partielles.
èchangeur de conception unique 4 directions à effet cyclonique offrant une surface d’èchange inègalèe, couplè à un second èchangeur tubulaire de sousrefroidissement.
Gestion ultra-prècise du dèbit de rèfrigèrant grâce à l’utilisation de vannes à pas variables : tempèrature de confort atteinte rapidement et maintenue dans le temps, de manière constante.
Modules de 8 à 20 CV et combinaisons pouvant atteindre jusqu’à 54 CV : 3 châssis Tout-Inverter intègrant chacun 2 compresseurs pour une puissance sur mesure.
Jusqu’à 64 unitès intèrieures raccordables.
Fonction chauffage optimisè.
Boîtiers simples et multi-sorties avec fonction zoning.
Compatibilitè avec de nombreux systèmes GTB.