Toshiba Climatisation - Groupe DRV R32 SHRMAdvance 24CV - 2 ou 3-tubes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 54
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique max - 67...67 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169001175
Réf. Sonepar
00465900117
Réf. Fournisseur
MMY-SUG2401MT8P-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
54
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique max
67...67 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
technologie Inverter
Oui
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Oui
tension de raccordement
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
puissance calorifique max
70...70 kW
eER (refroidissement)
2.76
cOP (chauffage)
3.44
SEER (refroidissement)
6.66
SCOP (chauffage)
4.04
hauteur
1690 mm
largeur
1290 mm
profondeur
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
54...64 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
54...69 dB(A)
niveau de puissance acoustique
86...90 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
5/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1 1/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...50 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-25...15.5 °C
longueur maximale de conduit par circuit
215 m
longueur maximale totale de conduit
500 m
différence de hauteur maximale
90 m
poids
361 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
9 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe DRV R32 SHRMAdvance 24CV - 2 ou 3-tubes
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV, gamme SHRMAdvance.
Customisable : 2-tubes réversible ou 3-tubes à récupération d'énergie.
Modèle MMY-SUG2401MT8P-E
Puissance froid: 67kW ; Puissance chaud : 70kW ; Capacité : 24CV
SEER/SCOP : 6,66/4,04
ηs(froid) = 263,4% ; ηs(chaud) = 158,6%
Fluide à PRP réduit R32 et faible charge requise : baisse de l'impact carbone.
Dimensions (HxLxP) : 1690x1290x780mm.
Pression sonore en mode froid : 64 dB(A).
Solution de chauffage continu : jusqu'à 5h non-stop de fonctionnement.
Alimentation électrique en triphasé.
Technologies compresseurs Twin-Rotary unique sur le marché.
Jusqu'à 500m de liaisons frigorifiques.
Jusqu'à 69 unités intérieures.
Compatible unités intérieures de 0,3CV (1kW) : idéal en neuf.