Toshiba Climatisation - Groupe DRV R32 SHRMAdvance 8CV - 2 ou 3-tubes

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 18

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 22.4...22.4 kW

  • nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169001090

Réf. Sonepar

00465900109

Réf. Fournisseur

MMY-SUG0801MT8P-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

adapté aux nombres d'unités internes suivants

18

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique max

22.4...22.4 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

technologie Inverter

Oui

VRF (2 tubes)

Oui

VRF (3 tubes)

Oui

tension de raccordement

400 V

nombre de phases

3

fréquence

50 Hz

puissance calorifique max

25...25 kW

eER (refroidissement)

4.37

cOP (chauffage)

4.52

SEER (refroidissement)

8.9

SCOP (chauffage)

4.44

hauteur

1690 mm

largeur

990 mm

profondeur

780 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

50...53 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

50...56 dB(A)

niveau de puissance acoustique

74...77 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...15.5 °C

longueur maximale de conduit par circuit

215 m

longueur maximale totale de conduit

500 m

différence de hauteur maximale

90 m

poids

232 kg

quantité de remplissage de réfrigérant

6 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Groupe DRV R32 SHRMAdvance 8CV - 2 ou 3-tubes

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure DRV, gamme SHRMAdvance.
Customisable : 2-tubes réversible ou 3-tubes à récupération d'énergie.
Modèle MMY-SUG0801MT8P-E
Puissance froid: 22,4kW ; Puissance chaud : 25kW ; Capacité : 8CV
SEER/SCOP : 8,90/4,44
ηs(froid) = 353,0% ; ηs(chaud) = 174,6%
Fluide à PRP réduit R32 et faible charge requise : baisse de l'impact carbone.
Dimensions (HxLxP) : 1690x990x780mm.
Pression sonore en mode froid : 53 dB(A).
Solution de chauffage continu : jusqu'à 5h non-stop de fonctionnement.
Alimentation électrique en triphasé.
Technologies compresseurs Twin-Rotary unique sur le marché.
Jusqu'à 500m de liaisons frigorifiques.
Jusqu'à 23 unités intérieures.
Compatible unités intérieures de 0,3CV (1kW) : idéal en neuf.



Les Atouts de la gamme:

Gamme SHRMAdvance, DRV 2-tubes rèversible ou 3-tubes à rècupèration d'ènergie, au choix.
Solution de chauffage et de rafraichissement pour le tertiaire.
Modules de 8 à 24 CV (20 à 70kW).
Jusqu’à 69 unitès intèrieures raccordables.
Compresseurs Toshiba Twin-Rotary associès à règulation Inverter ultra-prècise qui boostent les performances.
Gestion ultra-prècise du dèbit de rèfrigèrant grâce à l’utilisation de vannes à pas variables : tempèrature de confort atteinte rapidement et maintenue dans le temps de manière constante.
Performances ènergètiques èlevèes, synonymes d'èconomies d'ènergie : SEER/SCOP max de 8,90/4,67
Charge de rèfrigèrant requise rèduite.
Pression disponible max de 80Pa.
Jusqu'à 500m de longueurs de liaisons frigorifiques et jusqu'à 90m de dènivelè.
Compatibilitè avec de nombreux systèmes GTB.
Compatibilitè avec unitès intèrieures de 0,3CV (1kW) : idèal en neuf.