En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Toshiba Climatisation - Kit DX groupes DRV SMMSu 8 à 12CV

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169002134

Réf. Sonepar

00465900213

Réf. Fournisseur

RBM-A101UPVA-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Kit DX groupes DRV SMMSu 8 à 12CV

Les Atouts de l'article:

Kits à détente directe de série U.
Kits raccordables à groupes DRV de la gamme SMMSu.
Puissance unitaire de 8 à 12CV (de 22 à 37,5kW) et jumelage de kits possible jusqu'à 120CV (380kW en chauffage).
Trois types de régulation : sur température de reprise, sur température de soufflage, et en 0-10V.
Installation simplifiée (détendeur prémonté dans un boitier…).
Possibilité de montage de type "TWIN" : un seul contrôleur pour gérer deux kits DX alimentant une seule batterie DX.



Les Atouts de la gamme:

Gamme de kits à dètente directe de sèrie U.
Kits raccordables à groupes DRV de la gamme SMMSu.
Puissance unitaire de 8 à 20CV (de 22 à 63kW) et jumelage de kits possible jusqu'à 120CV (380kW en chauffage).
Trois types de règulation : sur tempèrature de reprise, sur tempèrature de soufflage, et en 0-10V.
Installation simplifièe (dètendeur prèmontè dans un boitier…).
Possibilitè de montage de type "TWIN" : un seul contrôleur pour gèrer deux kits DX alimentant une seule batterie DX.