Toshiba Climatisation - Module Hydraulique HT DRV 14kW - MMW-AP0481CHQ-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Module Hydraulique HT DRV 14kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - autre

  • puissance frigorifique - 0...0 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 14...14 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4904550691434

Réf. Sonepar

00465069143

Réf. Fournisseur

MMW-AP0481CHQ-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

autre

puissance frigorifique:

0...0 kW

puissance calorifique (nominale):

14...14 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

900 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

320 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

0...0 m³/h

débit d'air refroidissement:

0...0 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

44...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

0...0 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

0

poids:

100 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Module Hydraulique HT DRV 14kW

Les Atouts de l'article:

Module Hydraulique DRV pour production d'eau chaude
Modèle Haute Température (jusqu'à 82°C)
Puissance calorifique 14kW
Dimensions (HxLxP) : 700 x 900 x 320 mm
Compatible DRV 3 Tubes à récupération d'énergie gamme SHRMe