Toshiba Climatisation - Mural Compact DRV sans PMV - 2,8/3,2kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169085335
Réf. Sonepar
00465908533
Réf. Fournisseur
MMK-UP0091HPL-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Mural Compact DRV sans PMV - 2,8/3,2kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type mural sans PMV
Modèle MMK-AP0091HPL-E
Puissance froid: 2,8kW ; Puissance chaud : 3,2kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 293x798x230mm
Poids : 11kg
Niveau sonore petite vitesse : 25dB(A)
Télécommande infrarouge incluse.