Toshiba Climatisation - Mural DI 3,6/4,0kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169000970
Réf. Sonepar
00465900097
Réf. Fournisseur
RAV-HM401KRTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
hauteur
293 mm
largeur
798 mm
profondeur
230 mm
débit d'air refroidissement
450...700 m³/h
débit d'air chauffage
450...700 m³/h
niveau de pression acoustique refroidissement
30...41 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
30...41 dB(A)
niveau de puissance acoustique
45...56 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
10 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Mural DI 3,6/4,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural.
Modèle RAV-HM401KRTP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4,0kW
Fluide R32.
Compatible avec groupes gammes DI.
Classe énergétique max. A++/A+.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.