Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Toshiba Climatisation - MURAL INV MIRAI 2,5/3,2KW

Toshiba Climatisation - MURAL INV MIRAI 2,5/3,2KW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169059831

Réf. Sonepar

00465905983

Réf. Fournisseur

RAS-10BKV-E1

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fente simple

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

mur/plafond

puissance frigorifique

2.5...2.5 kW

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

240 V

puissance calorifique (nominale)

3.2...3.2 kW

couleur

blanc

débit d'air refroidissement

540...240 m³/h

débit d'air chauffage

552...252 m³/h

avec filtre anti-odeurs

Non

avec télécommande

Oui

avec télécommande sans fil

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

type d'extension

intérieur

MURAL INV MIRAI 2,5/3,2KW