Toshiba Climatisation - MURAL MIRAI 2/2,5KW - R32/R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 2...2 kW
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169063227
Réf. Sonepar
00465906322
Réf. Fournisseur
RAS-B07BKVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
type de réfrigérant
autre
puissance frigorifique
2...2 kW
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
2.5...2.5 kW
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
240 V
débit d'air refroidissement
522...234 m³/h
débit d'air chauffage
523...246 m³/h
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
MURAL MIRAI 2/2,5KW - R32/R410A