Toshiba Climatisation - MURAL MIRAI 2,5/3,2KW - R32/R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169063234
Réf. Sonepar
00465906323
Réf. Fournisseur
RAS-B10BKVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
autre
puissance frigorifique
2.5...2.5 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
240 V
puissance calorifique (nominale)
3.2...3.2 kW
couleur
blanc
débit d'air refroidissement
540...240 m³/h
débit d'air chauffage
552...252 m³/h
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
MURAL MIRAI 2,5/3,2KW - R32/R410A