Toshiba Climatisation - Plafonnier apparent DRV - 11,2/12,5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
facteur de puissance (cos phi) - 11.2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169084932
Réf. Sonepar
00465908493
Réf. Fournisseur
MMC-UP0361HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
facteur de puissance (cos phi)
11.2
Plafonnier apparent DRV - 11,2/12,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité interieure DRV réversible type plafonnier.
Modèle MMC-UP0361HP-E
Puissance froid: 11,2kW ; Puissance chaud : 12,5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 235x1586x690mm
Niveau sonore petite vitesse : 32dB(A)