Toshiba Climatisation - Plafonnier apparent DRV - 4,5/5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
facteur de puissance (cos phi) - 4.5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169084895
Réf. Sonepar
00465908489
Réf. Fournisseur
MMC-UP0151HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
facteur de puissance (cos phi)
4.5
Plafonnier apparent DRV - 4,5/5kW
Les Atouts de l'article:
Unité interieure DRV réversible type plafonnier.
Modèle MMC-UP0151HP-E
Puissance froid: 4,5kW ; Puissance chaud : 5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 235x950x690mm
Niveau sonore petite vitesse : 30dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme plafonnier DRV.
Unitè type plafonnier apparent compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Sept tailles, de 4,5 à 16kW en froid et de 5,0 à 18kW en chaud.
Idèal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,3m de hauteur d'installation, portèe de l'air de 10m et ajustement automatique du soufflage en fonction de la demande.
Fonction redèmarrage automatique.
Option tèlècommande IR avec rècepteur intègrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisèe.