Toshiba Climatisation - Plafonnier apparent DRV - 8/9kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
facteur de puissance (cos phi) - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169084925
Réf. Sonepar
00465908492
Réf. Fournisseur
MMC-UP0271HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
facteur de puissance (cos phi)
8
Plafonnier apparent DRV - 8/9kW
Les Atouts de l'article:
Unité interieure DRV réversible type plafonnier.
Modèle MMC-UP0271HP-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 235x1270x690mm
Niveau sonore petite vitesse : 29dB(A)