Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW - R32

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW - R32

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3...13.2 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169062541

Réf. Sonepar

00465906254

Réf. Fournisseur

RAV-GM1401ATP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

3...13.2 kW

classe énergétique refroidissement

A+

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

courant nominal

22.8 A

puissance absorbée nominale refroidissement

0.6...4.71 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.6...4.5 kW

puissance calorifique (nominale)

3...16 kW

eER (refroidissement)

2.8

cOP (chauffage)

3.76

SEER (refroidissement)

5.71

SCOP (chauffage)

4.29

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

890 mm

largeur

900 mm

profondeur

320 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

55...55 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

57...57 dB(A)

niveau de puissance acoustique

70...74 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...15 °C

longueur minimale de conduit

5 m

longueur maximale de conduit

50 m

différence de hauteur maximale

30 m

quantité de remplissage de réfrigérant

2.1 kg

poids

68 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW - R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter.
Modèle RAV-GM1401ATP-E
Puissance froid: 12,5kW ; Puissance chaud : 14kW
SEER/SCOP : 5,36/4,19
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 890x900x320mm
Niveau de pression sonore : 55dB(A)



Quelques mots du fabricant :

Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.