Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4kW - R32

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4kW - R32

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.9...4 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169062503

Réf. Sonepar

00465906250

Réf. Fournisseur

RAV-GM401ATP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.9...4 kW

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

courant nominal

9.2 A

puissance absorbée nominale refroidissement

0.18...2 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.14...1.7 kW

puissance calorifique (nominale)

0.8...5 kW

eER (refroidissement)

4.34

cOP (chauffage)

5.13

SEER (refroidissement)

6.34

SCOP (chauffage)

5.1

classe énergétique chauffage

A+++

hauteur

550 mm

largeur

780 mm

profondeur

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

50...50 dB(A)

niveau de puissance acoustique

64...65 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...15 °C

longueur minimale de conduit

2 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

10 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.9 kg

poids

39 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4kW - R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter.
Modèle RAV-GM401ATP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4kW
SEER/SCOP : jusqu'à 5,35/4,27
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 550x780x290mm
Niveau de pression sonore : 49dB(A)



Quelques mots du fabricant :

Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.