Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Naka 2,0/2,5kW

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Naka 2,0/2,5kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.76...0.76 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169013086

Réf. Sonepar

00465901308

Réf. Fournisseur

RAS-07B2AVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.76...0.76 kW

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

0.76...0.76 kW

eER (refroidissement)

3.33

cOP (chauffage)

3.91

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

530 mm

largeur

660 mm

profondeur

240 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

19...19 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

19...19 dB(A)

niveau de puissance acoustique

52...52 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide

0 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...-10 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-10...-10 °C

longueur minimale de conduit

2 m

longueur maximale de conduit

10 m

différence de hauteur maximale

8 m

poids

20 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Naka 2,0/2,5kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Naka
- Référence : RAS-07B2AVG-E
- Puissance froid: 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Appoint de charge : non requis
- Longueur de liaisons admissible : 10m max
- Dimensions (HxLxP) : 530 x 660 x 240mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 49 dB(A) (seulement 44dB(A) en mode silence)