Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Naka 6,5/7,0kW

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Naka 6,5/7,0kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.7...1.7 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169013185

Réf. Sonepar

00465901318

Réf. Fournisseur

RAS-24B2AVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

1.7...1.7 kW

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

1.5...1.5 kW

eER (refroidissement)

2.89

cOP (chauffage)

3.33

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A++

hauteur

550 mm

largeur

780 mm

profondeur

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

51...51 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

51...51 dB(A)

niveau de puissance acoustique

64...64 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...-10 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-10...-10 °C

longueur minimale de conduit

2 m

longueur maximale de conduit

15 m

différence de hauteur maximale

8 m

poids

37 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Naka 6,5/7,0kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Naka
- Référence : RAS-24B2AVG-E
- Puissance froid: 6,5kW
- Puissance chaud : 7,0kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 15m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 56 dB(A) (seulement 51dB(A) en mode silence)