Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Seiya 2,5/3,2kW

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Seiya 2,5/3,2kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.8...3 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169071574

Réf. Sonepar

00465907157

Réf. Fournisseur

RAS-10J2AVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.8...3 kW

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement

0.24...1 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.2...1.11 kW

puissance calorifique (nominale)

1...3.9 kW

eER (refroidissement)

3.25

cOP (chauffage)

3.72

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

530 mm

largeur

660 mm

profondeur

240 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

50...50 dB(A)

niveau de puissance acoustique

63...65 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

2 m

longueur maximale de conduit

15 m

différence de hauteur maximale

12 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.43 kg

poids

23 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Seiya 2,5/3,2kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-10J2AVG-E
- Puissance froid: 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Appoint de charge : non requis
- Longueur de liaisons admissible : 15m max
- Dimensions (HxLxP) : 530 x 660 x 240mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 48 dB(A)



Quelques mots du fabricant :

SEIYA : Découvrez le confort