Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai+ 2,0/2,5kW

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai+ 2,0/2,5kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.89...2.9 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169078313

Réf. Sonepar

00465907831

Réf. Fournisseur

RAS-07J2AVSG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.89...2.9 kW

classe énergétique refroidissement

A+++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement

0.19...0.67 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.16...0.8 kW

puissance calorifique (nominale)

0.9...3.6 kW

eER (refroidissement)

5.13

cOP (chauffage)

5

SEER (refroidissement)

8.5

SCOP (chauffage)

5.1

classe énergétique chauffage

A+++

hauteur

550 mm

largeur

780 mm

profondeur

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

44...44 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

46...46 dB(A)

niveau de puissance acoustique

57...59 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

2 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

12 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.55 kg

poids

26 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Shorai+ 2,0/2,5kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-07J2AVSG-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 8,5/5,1
- Label énergétique A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 43 dB(A)



Quelques mots du fabricant :

SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu