Toshiba Climatisation - Unité Murale Seiya 6,5/7,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.6...7.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169072700
Réf. Sonepar
00465907270
Réf. Fournisseur
RAS-24J2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.6...7.2 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.6...8.1 kW
hauteur
320 mm
largeur
1050 mm
profondeur
250 mm
eER (refroidissement)
2.89
cOP (chauffage)
3.33
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
1074...1074 m³/h
débit d'air chauffage
900...900 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
35...48 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
35...43 dB(A)
niveau de puissance acoustique
58...63 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
14 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Seiya 6,5/7,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type mural :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-24J2KVG-E
- Puissance froid : 6,5kW
- Puissance chaud : 7,0kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 320 x 1050 x 250 mm
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"
Quelques mots du fabricant :
SEIYA : Découvrez le confort