Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai Edge 5,0/6,0kW - Blanc mat

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169005722

Réf. Sonepar

00465900572

Réf. Fournisseur

RAS-B18G3KVSG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Unité Murale Shorai Edge 5,0/6,0kW - Blanc mat

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge White
- Unité de couleur blanche (mat)
- Référence : RAS-B18G3KVSG-E
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 7,3/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 320 x 1053 x 245 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur blanche avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux