En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 5,0/5,4kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.45...5.5 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169093699

Réf. Sonepar

00465909369

Réf. Fournisseur

RAS-18E2KVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fente simple

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

1.45...5.5 kW

technologie Inverter

Oui

version VRF

Non

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

1.35...6 kW

hauteur

293 mm

largeur

800 mm

profondeur

226 mm

eER (refroidissement)

3.33

cOP (chauffage)

3.6

SEER (refroidissement)

7

SCOP (chauffage)

4.4

nombre de niveaux de soufflerie

5

débit d'air refroidissement

480...798 m³/h

débit d'air chauffage

500...840 m³/h

pression disponible

0 Pa

niveau de pression acoustique refroidissement

26...47 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

26...48 dB(A)

niveau de puissance acoustique

60...61 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats

16 mm

avec filtre de purification d'air

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec télécommande

Non

avec télécommande sans fil

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

pompe de relevage intégrée

Non

poids

10 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Unité Murale Yukai 5,0/5,4kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-18E2KVG-E
- Puissance froid : 5,0 kW
- Puissance chaud (nom./maxi.) : 5,4 / 6,0 kW
- SEER/SCOP : 7,0/4,4
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 800 x 226 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 26dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : filtre Ultra Fresh (85% PM2.5)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal