Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 6,5/7,0kW

Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 6,5/7,0kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple / fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169006255

Réf. Sonepar

00465900625

Réf. Fournisseur

RAS-B24E2KVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fente simple / fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

version VRF

Non

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

320 mm

largeur

1050 mm

profondeur

250 mm

nombre de niveaux de soufflerie

5

débit d'air refroidissement

666...1074 m³/h

débit d'air chauffage

730...860 m³/h

pression disponible

0 Pa

niveau de pression acoustique refroidissement

29...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

29...48 dB(A)

niveau de puissance acoustique

61...61 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats

16 mm

avec filtre de purification d'air

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec télécommande

Non

avec télécommande sans fil

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

pompe de relevage intégrée

Non

poids

14 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Unité Murale Yukai 6,5/7,0 kW ; Compatible mono et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 29 dB(A) ; Diamètres 1/2-1/4 ;