Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.6...8.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169082129
Réf. Sonepar
00465908212
Réf. Fournisseur
RAV-GM901ATP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.6...8.8 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.6...9.9 kW
eER (refroidissement)
3.3
cOP (chauffage)
3.72
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
630 mm
largeur
800 mm
profondeur
300 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
51...51 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
55...55 dB(A)
niveau de puissance acoustique
68...72 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...15 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
50 m
différence de hauteur maximale
30 m
quantité de remplissage de réfrigérant
2 kg
poids
47 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle RAV-GM901ATP-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
Classe énergétique : A++/A++
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Poids : 47 kg
Liaisons frigorifiques : 3/8 - 5/8
Longueurs max admissibles : 50m
Longueurs max pré-chargées : 30m
Niveau de pression sonore : 51dB(A)
Quelques mots du fabricant :
Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.