Toshiba Climatisation - UNITE EXTERIEURE MULTISPLIT 5 SORTIES R410A 10/12KW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-401A
fusible (lent) - 20 A
puissance frigorifique - 3.7...11 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169040266
Réf. Sonepar
00465904026
Réf. Fournisseur
RAS-5M34S3AV-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-401A
fusible (lent)
20 A
puissance frigorifique
3.7...11 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
240 V
puissance absorbée nominale refroidissement
10...10 kW
puissance absorbée nominale chauffage
12...12 kW
puissance calorifique (nominale)
2.7...14 kW
eER (refroidissement)
3.36
cOP (chauffage)
4.24
classe énergétique chauffage
A+
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
555 kWh
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
25 m
longueur maximale de conduit
80 m
type d'extension
extérieur
UNITE EXTERIEURE MULTISPLIT 5 SORTIES R410A 10/12KW