Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai Edge 2,0/2,5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169005784
Réf. Sonepar
00465900578
Réf. Fournisseur
RAS-07J2AVSG-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Extérieure Shorai Edge 2,0/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai Edge
- Référence : RAS-07J2AVSG-E1
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 8,5/5,1
- Label énergétique A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 43 dB(A)