Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai Edge 7,0/8,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169005814
Réf. Sonepar
00465900581
Réf. Fournisseur
RAS-24J2AVSG-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Extérieure Shorai Edge 7,0/8,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai Edge
- Référence : RAS-24J2AVSG-E1
- Puissance froid : 7,0kW
- Puissance chaud : 8,0kW
- SEER/SCOP : 6,3/4,1
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 25m max
- Dimensions (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 49 dB(A)