Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 4,2/5,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2...2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169013130
Réf. Sonepar
00465901313
Réf. Fournisseur
RAS-B16B2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
2...2 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0...0 kW
hauteur
293 mm
largeur
798 mm
profondeur
230 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.31
cOP (chauffage)
3.73
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
208...208 m³/h
débit d'air chauffage
212...212 m³/h
niveau de pression acoustique refroidissement
21...21 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
22...22 dB(A)
niveau de puissance acoustique
56...56 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
9 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Naka 4,2/5,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : naka
- Référence : RAS-B16B2KVG-E
- Puissance froid : 4,2 kW
- Puissance chaud (nom./maxi.) : 5,0 / 6,0 kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0 (monosplit)
- Label énergétique A++/A+ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 800 x 226 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 21dB(A)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal