Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai Edge 7,0/8,0kW - Blanc mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169005760
Réf. Sonepar
00465900576
Réf. Fournisseur
RAS-B24G3KVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Murale Shorai Edge 7,0/8,0kW - Blanc mat
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge White
- Unité de couleur blanche (mat)
- Référence : RAS-B24G3KVSG-E
- Puissance froid : 7,0kW
- Puissance chaud : 8,0kW
- SEER/SCOP : 6,3/1,6
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 320 x 1053 x 245 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur blanche avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux