Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 6,5/7,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.7...7.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169093712
Réf. Sonepar
00465909371
Réf. Fournisseur
RAS-24E2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.7...7.2 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.5...8.1 kW
hauteur
320 mm
largeur
1050 mm
profondeur
250 mm
eER (refroidissement)
2.89
cOP (chauffage)
3.33
SEER (refroidissement)
6.9
SCOP (chauffage)
4.3
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
666...1074 m³/h
débit d'air chauffage
730...860 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
29...48 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
29...48 dB(A)
niveau de puissance acoustique
61...61 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
14 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Yukai 6,5/7,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-24E2KVG-E
- Puissance froid : 6,5 kW
- Puissance chaud (nom./maxi.) : 7,0 / 8,1 kW
- SEER/SCOP : 6,9/4,3
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 320 x 1050 x 250 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 29dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : filtre Ultra Fresh (85% PM2.5)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal