fin de vie

TP-Link - Injecteur PoE 1 port Giga 802.3af 15.4W - TL-POE150S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • mode de pose - indépendant

  • norme PoE - 802.3 af (PoE)

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364030506

Réf. Sonepar

04512403050

Réf. Fournisseur

TL-POE150S

Réf. Commerciale

TP-Link

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

mode de pose:

indépendant

norme PoE:

802.3 af (PoE)

type de tension:

AC

TP-Link injecteur PoE jusqu'à 15,4W (IEEE 802.3af), téléalimentation jusquà 100m, 2 ports RJ45 1000 Mbps, plug and play, alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques: Interface IN: 1 x RJ-45 Data Interfaces OUT: 1 x RJ-45 Data + PoE Portée: 100 m PoE: 802.3 af - 15.4 W Dimensions: 80.8 x 54 x 24 mm