TP-Link - Switch L3 24 ports Giga - 4 SFP+ -1 port UPS - TL-SG3428X-UPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4897098687734
Réf. Sonepar
08196868773
Réf. Fournisseur
TL-SG3428X-UPS
Marque
TP-Link
Switch administrable L2+ 24 ports Gigabit avec 4x slots SFP+ 10GE SFP+ et alimentation UPS - Liaison montante 10 G ultra-rapide - Routage statique - Stratégies de sécurité robustes - Optimiser les applications voix et vidéo
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit
- 4 x ports SFP+
- Console
- 1 x micro USB
- 1 x RJ-45
- Backplane : 128 Gbps
- Alimentation
- interne
- batterie 12V non incluse
- Consommation : 31.9W
- Boîtier : métal
- Rackable 19"
- Température de fonctionnement: 0°C à 45°C
- Dimensions: 440 x 180 x 44 mm





