TradeForce - Denude cable coaxial bio-source 4.8-7.5mm - 0001630009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage diamètre - 4.8...7.5 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Non
forme ronde - Oui
couteaux interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268415624
Réf. Sonepar
07914000069
Réf. Fournisseur
0001630009
Réf. Commerciale
TradeForce
plage de dénudage diamètre:
4.8...7.5 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
couteaux interchangeables:
Non
coupe en spirale:
Non
Les Atouts de l'article:
: - Dénude-câble pour câbles coaxiaux de 4,8 à 7,5 mm de diamètre, idéal pour les travaux précis.- Fabriqué en plastique biosourcé, respectueux de l'environnement et durable.- Réglage précis des lames pour une coupe propre sans endommager le conducteur ni le blindage.- Double fonction : dénudage de la gaine extérieure et de l'isolant intérieur en un seul outil.- Conception légère et ergonomique, offrant un excellent confort d’utilisation.- Compatible avec les standards de câbles coaxiaux courants tels que RG6 et RG59.
Les Atouts de la gamme:
Outils à Dénuder Tradeforce – Précision, Durabilité et Respect de l’EnvironnementDécouvrez notre gamme d’outils à dénuder, conçus en plastique biosourcé et fabriqués en Allemagne, pour allier performance, durabilité et respect de l’environnement.Précision et Ergonomie : Ces outils sont conçus pour un dénudage précis et sans effort, avec une prise en main ergonomique qui permet une utilisation confortable, même lors d’une utilisation prolongée.Matériaux Durables : Fabriqués en plastique biosourcé, ces outils réduisent l'impact écologique sans compromettre leur robustesse et leur efficacité.Qualité Allemande : Profitez de la fiabilité et de la performance des outils à dénuder, conçus pour répondre aux exigences des professionnels et pensés pour une utilisation intensive.Optez pour la qualité et la durabilité avec notre gamme d’outils à dénuder, alliant technologie de pointe et responsabilité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous