TradeForce - Foret etage 4-39mm HSS Cobalt - 0001620003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 13
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 39 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268412166
Réf. Sonepar
07914000062
Réf. Fournisseur
0001620003
Réf. Commerciale
TradeForce
nombre de niveaux de perçage:
13
unité de mesure:
mm
diamètre d'alésage max.:
39 mm
finition en métal dur:
Oui
avec brise-arêtes:
Oui
diamètre d'alésage min.:
4 mm
épaisseur max. de plaque:
3 mm
matière de coupe:
HSS-E
direction de coupe:
droite
nombre de lames:
13
avec canal de refroidissement:
Non
rainure hélicoïdale:
Non
pointe de centrage:
Oui
pointe de centrage interchangeable:
Non
diamètre de tige:
10 mm
Les Atouts de l'article:
HSS Cobalt
Les Atouts de la gamme:
La Précision et la Performance au service des professionnelsConçue pour les besoins exigeants des professionnels, notre gamme de forets étagés en métal haute performance offre une solution idéale pour des perçages précis et rapides. Chaque foret est conçu pour effectuer plusieurs diamètres en un seul passage, simplifiant le travail tout en améliorant l'efficacité.Forets HSS (Acier à Haute Vitesse) : Grâce à leur haute résistance à l'usure et à leur capacité à produire des coupes nettes, ces forets conviennent parfaitement aux matériaux tels que l’acier doux, l’aluminium et les plastiques. Leur géométrie optimisée garantit une pénétration fluide et une finition soignée, même lors d’une utilisation prolongée.Forets HSS Cobalt : Intégrant un alliage de cobalt pour une durabilité supérieure, ces forets sont spécifiquement adaptés aux matériaux durs, tels que l’acier inoxydable. Leur capacité à résister à des températures élevées et à l’abrasion assure une longévité exceptionnelle et des performances fiables dans des conditions exigeantes.Avec cette gamme, vous bénéficiez d’une solution polyvalente et durable, conçue pour simplifier vos tâches de perçage tout en maintenant un niveau de précision et de qualité professionnelle élevé.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous