fin de vie

Trajectoire Eclairage - ANDROMEDE ENC 316L RGB 12V

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 27.5 mm

  • diamètre externe - 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133354001

Réf. Sonepar

00246005024

Réf. Fournisseur

005024

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

indice de protection (IP)

IP65

hauteur/profondeur

27.5 mm

diamètre externe

35 mm

ANDROMEDE ENC 316L RGB 12V