fin de vie

Trajectoire Eclairage - BOMBAY APPL OPALE FC 20W E27

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 260 mm

  • longueur - 295 mm

  • hauteur/profondeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019163028129

Réf. Sonepar

00246415704

Réf. Fournisseur

415704

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

largeur

260 mm

longueur

295 mm

hauteur/profondeur

110 mm

BOMBAY APPL OPALE FC 20W E27