Trajectoire Eclairage - CAMUS PRO 12W IP44 3000K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 950 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3760133352991
Réf. Sonepar
00246003535
Réf. Fournisseur
003535
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
950 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
finition du paralume
blanc
CAMUS PRO 12W IP44 3000K BLANC