Trajectoire Eclairage - CLASSIC APPLIQUE E27 60W MAX IP44 FINITION GALVA - 005309


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 300 mm
douille - E27
classe de protection - I
largeur - 275 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700697265917
Réf. Sonepar
00246005309
Réf. Fournisseur
005309
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
300 mm
douille:
E27
classe de protection:
I
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
CLASSIC APPLIQUE E27 60W MAX IP44 FINITION GALVA
NoticePDF