Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trajectoire Eclairage - EXCELLENCE ENC ROND FIXE IP65

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697265610

Réf. Sonepar

00246004829

Réf. Fournisseur

004829

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

indice de protection (IP)

IP65

couleur du boîtier/corps

blanc

EXCELLENCE ENC ROND FIXE IP65 BLC