Trajectoire Eclairage - FOCUS ENC ROND ORIENT 38W 2CCT 4650-4750LM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
réglabilité - orientable
hauteur/profondeur - 135 mm
diamètre externe - 195 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697266082
Réf. Sonepar
00246005362
Réf. Fournisseur
005362
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
couleur du boîtier/corps
blanc
réglabilité
orientable
hauteur/profondeur
135 mm
diamètre externe
195 mm
FOCUS ENC ROND ORIENT 38W 2CCT 4650-4750LM