Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Trajectoire Eclairage - HURRICANE CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5700K-BLANC

Trajectoire Eclairage - HURRICANE CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5700K-BLANC

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133352755

Réf. Sonepar

00246004737

Réf. Fournisseur

004737

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

18 W

température de couleur

3000...5700 K

indice de protection (IP)

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

1500...1600 lm

puissance de lampe acceptée

18...18 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

plastique transparent

tension nominale (Un)

230...230 V

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

couleur de la lumière

blanc

largeur

172 mm

hauteur/profondeur

95 mm

diamètre externe

146 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

HURRICANE CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5700K-BLANC