Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Trajectoire Eclairage - HURRICANE ENC LED 1600LM 4000K

Trajectoire Eclairage - HURRICANE ENC LED 1600LM 4000K

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246003474

Réf. Fournisseur

003474

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1600 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

couleur de la lumière

blanc

diamètre externe

180 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

84 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

HURRICANE ENC LED 1600LM 4000K